| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1262965-BP Herst.-Nr.: BC550CTA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC550CTA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN
Transistor
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 420 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 300 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | ON Semiconductor | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | ON Semiconductor | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-92-3 | Ausführung (Transistoren): | NPN | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | OnS | Typ (Hersteller-Typ): | BC550CTA | Montageart: | Durchführungsloch | Kollektor Reststrom I(CES): | 15 nA | Kollektor-Emitterspannung U(CEO): | 45 V | Collector-Strom I(C): | 100 mA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: | 2 mA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: | 5 V | DC Stromverstärkung (hFE): | 420 | Leistung (max) P(TOT): | 500 mW | Transitfrequenz f(T): | 300 MHz | VCE Sättigung (max.): | 600 mV | Produkt-Art: | Transistor (BJT) - diskret |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, BC550CTA, 803-1125, BC550CTACT-ND |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0406* | € 0,0555* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0607* | € 0,1317* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,1333* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,114* | € 0,292* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0436* | € 0,3365* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,999* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|