Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC548BTA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262960-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC548BTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC548BTA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN

Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 200 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 30 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 300 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BC548BTA
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
30 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
200
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Transitfrequenz f(T):
300 MHz
VCE Sättigung (max.):
600 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor 30v, ON Semiconductor, BC548BTA, 803-1093, BC548BTACT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2095
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1343*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,14*
2 Tage
1748
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1384*
€ 0,2864*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0459*
€ 0,4579*
1 Tag
19419
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0447*
€ 0,5637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,029* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.