Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC516_D27Z TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262951-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC516_D27Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC516_D27Z TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington

Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP - Darlington · Collector-Strom I(C): -1 A · DC Stromverstärkung (hFE): 30000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -20 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -30 V · Leistung (max) P(TOT): 625 mW · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 200 MHz · Typ (Hersteller-Typ): BC516_D27Z · VCE Sättigung (max.): -1 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Ausführung (Transistoren):
PNP - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BC516_D27Z
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-30 V
Collector-Strom I(C):
-1 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-20 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
30000
Leistung (max) P(TOT):
625 mW
Transitfrequenz f(T):
200 MHz
VCE Sättigung (max.):
-1 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor 30v, ON Semiconductor, BC516_D27Z, 903-4103, BC516_D27ZCT-ND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0536*
€ 0,0876*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,163*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,3629*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,3743*
Lager 102
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.