Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SMA-10 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - Buchse 4 mm, Schutzkontakt-Kupplung berührungssicher Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123980-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SMA-10
EAN/GTIN:
     4016138597523
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Prüfmittelset
Adapter SMA
VOLTCRAFT SMA-10 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - Buchse 4 mm,Schutzkontakt-Kupplung berührungssicher Schwarz

Netzspannungs-Messadapter SMA-10

Einfaches Abgreifen von Spannungen und Strömen
Schutzleiterstrommessung möglich
Jeder Leiter einzeln abgreifbar

Der Messadapter SMA-10 ermöglicht auf einfache Weise Strom- und Spannungsmessungen an Geräten, die an Schutzkontakt-Steckdosen betrieben werden. Der Adapter wird einfach zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt.

Zur Strommessung wird einfach die zu messende Steckbrücke entfernt und der Strom über ein Multimeter geleitet.
Zur Spannungsmessung verbleiben die Steckbrücken im Messadapter. Die Messbrücken sind stapelbar, sodass 4 mm Messleitungen direkt aufgesteckt werden können.

Ausstattung:
Sicherheits-Messbuchsen · Messung an L, N, PE.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm,Schutzkontakt-Kupplung · Herstellerfarbe: Schwarz · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher

Lieferumfang:
3 Steckbrücken · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Achtung: Dies ist kein Betriebsmittel für den unbeobachteten Einsatz, sondern ein Messadapter zur Benutzung durch eine qualifizierte Fachkraft.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchse 4 mm | Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Typ (Hersteller-Typ):
SMA-10
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Nennstrom (Details):
10 A
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, voltcraft multimeter, adapter sma, 04016138597523, VOLTCRAFT, SMA-10, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,84*
€ 62,17*
Lager 102
256
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 62,18*
€ 3,50*
ab € 58,70*
€ 76,16*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 117,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-34
ab € 33,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.