Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.2528.02 Funk Wecker Weiß, Grün Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235223-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2528.02
EAN/GTIN:
     4009816026156
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.2528.02 Funk Wecker Weiß,Grün Alarmzeiten 2

Funk-Wecker Bingo

Intuitiv und leichtgängig zu bedienen
Sanft beginnend und lauter werdender Alarm
2 Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen

Intuitiv und leichtgängig zu bedienen, übersichtliches Display, das Uhrwerk ist leise, man kann auch nachts die Uhrzeit erkennen, der Alarm beginnt sanft und wird erst später lauter. Der Funk-Wecker zeigt Ihnen neben Uhrzeit, Datum und Wochentag auch die aktuelle Innentemperatur an. Sie können gleichzeitig zwei Unterschiedliche Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen aktivieren. Einfach nur den jeweiligen Schiebeschalter an der Seite nach oben schieben

Ausstattung:
2 Alarme mit unterschiedlichen Alarmtönen · Automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor · Wochentag · Datum.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß,Grün · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: -10 +50 °C · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Stromversorgung: Batterie · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Hellgrün

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 81 mm x 81 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Hellgrün
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Weiß | Grün
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen (Uhren):
Innentemperatur
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
2
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> +50 °C
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
116 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, 4009816026156, TFA Dostmann, 60.2528.02, Funk-Wecker, Bingo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 14,96*
€ 20,87*
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 21,47*
3 Tage
27
€ 9,45*
ab € 15,71*
€ 21,85*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 28,73*
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.