Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2525713 Herst.-Nr.: 60.2528.02 EAN/GTIN: 4009816026156 |
| |
|
| | |
| Tfa "Bingo" Funk-Wecker (L x B) 81, 33 mm, mm x 81 mm Weiß, Grün (60.2528.02) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, 2528, 60252802, 60.2528.02, dostmann, weiß, bingo, digitaler, funk, wecker, grün, dostrmann, kunststoff, alarmzeiten, temperatur, "bingo" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,03* | € 21,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,09* | € 21,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 15,69* | € 22,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,94* | € 28,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,76* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|