Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit Temperatur BINGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit Temperatur BINGO
TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit Temperatur BINGO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28489411
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2528.01
EAN/GTIN:
     4009816026156
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Was macht den perfekten Funk-Wecker aus?
Er sollte intuitiv und leichtgängig zu bedienen sein, er hat ein übersichtliches Display, das Uhrwerk ist leise, man kann auch nachts die Uhrzeit erkennen, der Alarm beginnt sanft und wird erst später lauter, er hat interessante Funktionen, aber keine überflüssigen Gimicks – BINGO Funk-Wecker! Er ist es!

Sie können gleichzeitig zwei unterschiedliche Alarmzeiten mit verschiedenen Wecktönen aktivieren.Einfach nur den jeweiligen Schiebeschalter an der Seite nach oben schieben. Die Farbmarke zeigt, ob der Wecker an ist. Die Snooze-Funktion ermöglicht ein sanftes Aufwachen. Darüber hinaus informiert der Wecker über den Wochentag und das Datum.

Das integrierte Thermometer misst die Raumtemperatur und sorgt für ein gutes Klima im Schlafzimmer. Für einen erholsamen Schlaf sollte die Temperatur nicht über 18°C, aber auch nicht unter 16°C liegen.

Damit Sie das Display auch nachts problemlos ablesen können, verfügt der Wecker über eine dezente und sparsame LED-Hintergrundbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit über einen Lichtsensor automatisch einschalten lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
33 mm
Gewicht
116 g
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker weiß, funkwecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.