Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA A20B-V4E12R Not-Aus-Schalter mit Kontaktelement 240 V/AC 6 A 1 Schließer, 2 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233794-BP
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1233794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
DECA A20B-V4E12R Not-Aus-Schalter mit Kontaktelement 240 V/AC 6 A 1 Schließer,2 Öffner IP65 1 St.

Not-Aus-Taster A20B

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Frontplatten-Stärke: 0.8 - 6 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,2 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 100.000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 250.000 Zyklen · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Kontaktelement · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Marke:
DECA
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Kontaktelement
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
A20B-V4E12R
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Frontplatten-Stärke:
0.8 - 6 mm
Lebensdauer (mechanisch):
250.000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
100.000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
225
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,91*
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 16,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 33,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deca
1233797
ab € 3,17*
Sonstiges
Deca
1233798
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.