| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1233791-BP Herst.-Nr.: 1233791 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DECA A20B-V4E02R Not-Aus-Schalter mit Kontaktelement 240 V/AC 6 A 2 Öffner IP65 1 St.
Not-Aus-Taster A20B
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Frontplatten-Stärke: 0.8 - 6 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 100.000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 250.000 Zyklen · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Kontaktelement · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Gelb | Marke: | DECA | Schutzart: | IP65 | Farbe: | rot | gelb | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 2 Öffner | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | mit Kontaktelement | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Typ (Hersteller-Typ): | A20B-V4E02R | Knopf-Durchmesser: | 40 mm | Einbau-Durchmesser: | 22.3 mm | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 240 V/AC | Frontplatten-Stärke: | 0.8 - 6 mm | Lebensdauer (mechanisch): | 250.000 Zyklen | Lebensdauer (elektrisch): | 100.000 Zyklen | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Not-Aus-Schalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, 02050002439757, DECA, 1233791, A20B-V4E02R, Not-Aus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 15,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,05* | € 16,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,40* | € 33,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|