Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1233713-BP Herst.-Nr.: 15237 EAN/GTIN: 4005069152376 |
| |
|
| | |
| Stabila 196-2 15237 Leichtmetall-Wasserwaage 183 cm 0.5 mm/m
Wasserwaage Typ 196-2
Ausstattung: Extrasteifes Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen · Elektrostatische Pulverbeschichtung · Zwei gefräste Messflächen · Abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen mit Rutschstopper · Geeignet für Überkopfmessung · Horizontale und zwei vertikale Libellen · Durchgriffsöffnung · Polierte Griffschale.
Technische Daten: Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Messbereich(e): 1830 mm · Produktabmessung, Länge: 183 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 183 cm | Marke: | Stabila | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | 196-2 | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Messbereich(e): | 1830 mm | Produkt-Art: | Leichtmetall-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 04005069152376, 4005069152376, Stabila, 15237, 196-2 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,27* | € 115,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 101,56* | € 116,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 102,95* | € 118,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,96* | € 122,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,82* | € 127,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|