Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation HW66 M 230 VAC Wechselstromzähler mechanisch 16 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123254-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     3.56M.201.075
EAN/GTIN:
     4045262248575
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Drehstromzähler
Kübler Automation HW66 M 230 VAC Wechselstromzähler mechanisch 16 A MID-konform: Ja 1 St.

Zeit- und Energiezähler HW66 M

Kombination aus Betriebsstunden- und Energiezähler
MID zugelassen

Die Kombination aus Betriebsstunden- und Energiezähler für die optimale Kostenerfassung. Entwickelt um z.B. bei starkstromverbrauchenden Mietgeräten eine genaue und nachvollziehbare Abrechnung zu ermöglichen · Geeignet zur Abrechnung mit Versicherungen · Manipulationssicher · Festeinbau, keine Rückstellung möglich · Anzeige beider Werte auch im spannungslosen Zustand · Problemlos nachrüstbar: Baugleich zu vorhandenen Betriebsstundenzählern · Hohe Messgenauigkeit (Klasse B, MID zugelassen) · Fernauslesbar durch SO-Ausgang · Schutzart IP65 (Front).

Technische Daten:
Anlauf-Strom (Details): 20 mA · Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Anzeige-Art (Details): Rollenzählwerk 2 x 6stellig · Anzeige-Bereich: 0 - 99999.9 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): - · Ausführung (allgemein): Für Einbau · Ausgang (Ampere): - · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Eigen-Verbrauch (Details): - · Einbau-Breite: 45 mm · Einbau-Länge: 45 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Laststrom: 16 A · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Wirk-Leistungsbereich: - · Wirk-Strombereich: 16 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 48 x 55 mm
Kalibrierung möglich:
auf Anfrage
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Einbaumaße (L x B):
45 x 45 mm
Einbau-Länge:
45 mm
Einbau-Breite:
45 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
mechanisch
Typ (Hersteller-Typ):
HW66 M 230 VAC
Ausführung (allgemein):
Für Einbau
Laststrom:
16 A
Ausgang (Ampere):
-
MID-konform:
Ja
Anzeige-Art (Details):
Rollenzählwerk 2 x 6stellig
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
-
Genauigkeits-Klasse:
B
Wirk-Leistungsbereich:
-
Anzeige-Bereich:
0 - 99999.9
Frequenz (Details):
50 Hz
Anlauf-Strom (Details):
20 mA
Eigen-Verbrauch (Details):
-
Wirk-Strombereich:
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, betriebsstundenzähler ip 65, betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler 6stellig, 4045262248575, Kübler Automation, 3.56M.201.075, HW66 M 230 VAC, 704-0682
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,64*
€ 171,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 171,91*
Frei Haus
ab € 133,47*
€ 175,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,64*
€ 197,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,02*
€ 200,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.