Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation HW66M 230 VAC Wechselstromzähler mechanisch 16A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52531
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     3.56M.201.075
EAN/GTIN:
     4045262248575
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Drehstromzähler
Die Kombination aus Betriebsstunden- und Energiezähler für die optimale Kostenerfassung. Entwickelt um z.B. bei starkstromverbrauchenden Mietgeräten eine genaue und nachvollziehbare Abrechnung zu ermöglichen · Geeignet zur Abrechnung mit Versicherungen · Manipulationssicher · Festeinbau, keine Rückstellung möglich · Anzeige beider Werte auch im spannungslosen Zustand · Problemlos nachrüstbar: Baugleich zu vorhandenen Betriebsstundenzählern · Hohe Messgenauigkeit (Klasse B, MID zugelassen) · Fernauslesbar durch SO-Ausgang · Schutzart IP65 (Front).
Features:
Kombination aus Betriebsstunden- und Energiezähler
MID zugelassen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Frequenz:
50 Hz
Ausführung:
Für Einbau
Einbaumaße (L x B):
45 x 45 mm
MID-Zulassung:
Ja
Anzeige:
Rollenzählwerk 2 x 6stellig
Typ:
HW66 M 230 VAC
Anzeigebereich:
0 - 99999.9
Wirk-Leistungsbereich:
-
Anlauf-Strom:
20 mA
Eigen-Verbrauch:
-
Wirk-Strombereich:
16 A
Ausgang:
-
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
-
Genauigkeits-Klasse:
B
Laststrom:
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,25*
€ 167,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 167,30*
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 174,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,85*
€ 197,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,02*
€ 201,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.