Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPP0101 Tastkopf berührungssicher 100 MHz 10:1 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123115-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Tektronix TPP0101 Tastkopf berührungssicher 100 MHz 10:1 300 V

Tastkopf TPP0101 100 MHz 10:1

10:1
Bandbreite 100 MHz

Dieser passive Tastkopf ist geeignet für den Einsatz mit Tektronix Oszilloskopen (TDS 2001C, 2002C, 2004C, 2012C, 2014C).

Technische Daten:
Bandbreite: 100 MHz · Eingangs-Kapazität: 12 pF · Eingangs-Widerstand: 10 M Ω · Kabellänge: 1.30 m · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Teilerverhältnis (LOV): 10:1 · Typ: passiv · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.30 m
Marke:
Tektronix
Teilerverhältnis (LOV):
10:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Nennspannung:
300 V
Bandbreite:
100 MHz
Eingangs-Kapazität:
12 pF
Typ:
passiv
Eingangs-Widerstand:
10 M Ω
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, Tektronix, TPP0101, 715-8733
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,14*
€ 86,36*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 86,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 89,45*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 90,67*
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 97,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 446,13*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 710,42*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 986,96*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.575,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.