Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPP TPP0101 Tastkopf Passiv, Spannung 1:10 100MHz 300V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TPP TPP0101 Tastkopf Passiv, Spannung 1:10 100MHz 300V BNC
Tektronix TPP TPP0101 Tastkopf Passiv, Spannung 1:10 100MHz 300V BNC
Tektronix TPP TPP0101 Tastkopf Passiv, Spannung 1:10 100MHz 300V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7158733
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TPP0101
EAN/GTIN:
     5059040633216
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv, Spannung
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 100MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TPP0101
Serie = TPP
Sicherheitskategorie = CAT I 400 V, CAT II 300 V, CAT II 300V
Anstiegszeit = 3.5ns

Tektronix Oszilloskoptastköpfe. Diese passiven Spannungssonden von hoher Qualität sind für den Einsatz mit Tektronix Oszilloskopen oder als universelle Ersatzteile geeignet. Jede Sonde weist Abgleichwerkzeuge für eine Anpassung an Instrumente auf. Lieferung komplett mit Zubehör Nennspannung KAT. II 300 V Effektivwert, KAT. I 400 V Effektivwert
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv, Spannung
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
100MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TPP0101
Serie:
TPP
Sicherheitskategorie:
CAT I 400 V, CAT II 300 V, CAT II 300V
Anstiegszeit:
3.5ns
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, 7158733, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TPP0101, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,31*
€ 86,42*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 86,42*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 89,51*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 90,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 97,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 443,33*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 708,82*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 978,83*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.574,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.