Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM P3 Hand-Multimeter digital CAT II 600 V, CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122730-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044084
EAN/GTIN:
     4014650440846
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning MM P3 Hand-Multimeter digital CAT II 600 V,CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4000

Digital-Multimeter MM P3

Ultrakompakt
Auto-Range

Das Multimeter für die Westentasche. Durch die kompakten Abmessungen ist das MM P3 der ideale Begleiter für Service, Hobby und professionelle Messaufgaben.

Ausstattung:
Standardmessbereiche: V AC/DC, Frequenz, Widerstand, Diode, akust. Durchgangsprüfer, Kapazität · Sonderfunktionen: Hold, Relativ und Tastverhältnis · Unverlierbare Sicherheitsmessleitungen.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 500 Hz · Gewicht: 130 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.6 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 5 MHz · Messbereich Kapazität: 10 nF - 100 µF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Knopfzellen (LR44) · Spannungsmessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Knopfzellen (LR44) · Lederetui · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 86 mm x 132 mm
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V | CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
MM P3
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
10 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.6 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 5 MHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 500 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Knopfzellen (LR44)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
130 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, iPod Zubehör, benning multimeter, alarm summer, 4014650440846, Benning, 044084, MM P3, Handmultimeter
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 45,44*
€ 55,64*
1
€ 5,00*
ab € 46,07*
€ 56,28*
1
€ 4,00*
ab € 47,10*
€ 58,29*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 47,44*
€ 58,29*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 64,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.