Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN SIL 50/1 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 0.50 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122674-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934091101
EAN/GTIN:
     4002044216535
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann CO MLN SIL 50/1 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 0.50 m Rot 1 St.

Lötkolbenbeständige 4 mm Silikon-Messleitung 1mm²

CAT I

Die Silikon-Messleitung entspricht nach Aufbau und Spezifikation der 1 mm² PVC-Leitung. Silikon zeichnet sich durch höchste Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen aus. Widersteht kurzzeitig auch Berührungen durch Lötkolben.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: Silikon · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C · Weitere technische Daten: Temperaturbeständiges Isolationsmaterial: -60 bis +180 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
Silikon
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
CO MLN SIL 50/1
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 V/DC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Stecker|ツ| stapelbar
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260213252, SKS Hirschmann, 934091101, CO MLN SIL 50/1, 346-9272
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,04*
1
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,19*
Lager 102
133
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,12*
1
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,93*
1 Tag
443
1
€ 14,99*
ab € 7,78*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659100
ab € 1,59*
Zubehör
Hirschmann
973368101
ab € 0,92*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,99*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,52*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973528101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.