Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Oszilloskop VOLTCRAFT AO 610 10 MHz 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122413-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AO 610
EAN/GTIN:
     4016138520224
Suchbegriffe:
Oszilloskop
voltcraft oszilloskop
oszilloskop
Analog-Oszilloskop VOLTCRAFT AO 610 10 MHz 1-Kanal

10 MHz Oszilloskop AO 610

1 Kanal
10 MHz

Das 10 MHz Oszilloskop mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis findet seine Anwendungen vor allem im Service, bei Amateuren und im Schulunterricht. Das Gerät ist einfach zu bedienen, handlich, und durch sein geringes Gewicht lässt es sich leicht transportieren.

Ausstattung:
Kalibrierte Schalterstellungen für Vertikalablenkung und Zeitbasis · Einstellbarer Focus, Intensität und Drehung · 4,8 x 6 cm große Innenraster-Bildröhre · Eingebaute Triggerfunktion (mit externem Triggereingang) · X-Y Betrieb und Tastkopfkalibrator.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 1 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): Röhre · Bandbreite: 10 MHz · Bildschirm-Größe: 6 x 4.8 cm · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 400 V · Gewicht: 3 kg · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT II 400 V · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC · Vertikal-Ablenkung: 0.05 - 5 V/cm · Zeitbasisbereich: 0.1 µs - 0.1 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 130 x 190 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzahl analoge Eingänge max.:
1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
1-Kanal
Messkategorie (LOV):
CAT II 400 V
Typ (Hersteller-Typ):
AO 610
Bandbreite:
10 MHz
Bildschirm-Größe:
6 x 4.8 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
Röhre
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Zeitbasisbereich:
0.1 µs - 0.1 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
400 V
Vertikal-Ablenkung:
0.05 - 5 V/cm
Gewicht:
3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analog-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, AO 610, voltkraft, oszillograph
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,98*
€ 287,51*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 232,83*
€ 287,52*
Frei Haus
ab € 258,59*
€ 316,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec
81021
ab € 6,46*
Sonstiges
Testec
10020
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.