| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101426-BP Herst.-Nr.: 81021 EAN/GTIN: 4016138488142 |
| |
|
| | |
| Testec 81021 BNC-Messleitung 1.00 m Schwarz
BNC-Messkabel
Länge 1 m Schwarz
Ausstattung: Hochwertiges Koax-Verbindungskabel · 2 BNC-Stecker · Farbige Knickschutztüllen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 1.00 m · Kabeltyp (Details): RG58
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Stecker | Marke: | Testec | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Farbe: | schwarz | Kabeltyp (Details): | RG58 | Produkt-Art: | BNC-Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 9,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,28* | € 12,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,65* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|