Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10003 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223770-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10003
EAN/GTIN:
     4026558100036
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer fertigschneider...
Eventus by Exact 10003 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.

EVENTUS Handgewindebohrer DIN 352 HSSG M3 Nr.3

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Fertigschneider · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 11 mm · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Kernloch-Größe: 2.5 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schaftvierkant: 2.7 mm · Steigung: 0.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Ausführung (Gewindebohrer):
Fertigschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.5 mm
Schaftvierkant:
2.7 mm
Kernloch-Größe:
2.5 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3, regel gewindebohrer, 4026558100036, Eventus by Exact, 10003, 508-9856, Mutterbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,91*
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,94*
€ 8,95*
ab € 2,56*
€ 3,96*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 8,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.