Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR110-1S Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +110 °C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122322-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IR 110-1S
EAN/GTIN:
     4016138614176
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT IR110-1S Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +110 °C Pyrometer

Voltcraft Infrarot-Thermometer IR 110-1S

Klein und handlich
Messbereich -30 bis +110 °C
Stoppuhr integriert
Optik 1:1

Klein. Handlich. Präzise. Der ideale Begleiter mit umfangreichen Zusatzfunktionen.

Ausstattung:
Min/Max-Funktion · Automatische Abschaltung nach 15 s · Dauermessung zuschaltbar · Integrierte Uhr · Stoppuhr · Anzeige der Raumtemperatur · Umschaltbar zwischen °C und °F.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): < 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.2 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 25 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2.5 °C · Optik: 1:1 · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie CR2032 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -33 °C · Weitere technische Daten: Arbeitstemperatur: 0 bis +50 °C · Batterielebensdauer: 40 Std. im Dauerbetrieb. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lithium-Batterie (CR2032) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 33 x 73 x 14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
1:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.2 °C
Ansprechzeit (Details):
< 1 s
Emissions-Grad:
0.95 fix
Genauigkeit (Details):
±2.5 °C oder 2.5 %
Messbereich Temperatur (Details):
-33 bis +110 °C
Sichtfeld (FOV):
1:1
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie CR2032
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-33 °C
Gewicht:
25 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
602
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 26,49*
Lager 102
602
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 26,51*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,91*
€ 50,65*
4 Tage
100
€ 3,50*
ab € 45,39*
€ 58,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
IRS-350
ab € 602,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.