Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-122129-BP Herst.-Nr.: 0614 0235 EAN/GTIN: 4029547002700 |
| |
|
| | |
| testo 0614 0235 Tauchfühler
Ausstattung: Inkl. Zertifikat · Temperaturbereich -40 bis +300 °C · Genauigkeit ± 0,05 °C · Ansprechzeit 60 s · Anschlusskabel 1,2 m · Fühlerlänge 395 mm · Fühler-Ø 4 mm.
Technische Daten: Passend für (Details): Profi-Thermometer testo 735-2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Profi-Thermometer testo 735-2 | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Ausführung (allgemein): | Passender hochpräziser Pt100 Tauch-/ Einstechfühler | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, PT100, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, testo pt100, pt100, 4029547002700, testo, 0614 0235, thermofühler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,15* | € 453,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 402,61* | € 453,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,83* | € 474,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 434,75* | € 487,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 445,23* | € 501,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 445,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|