Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1221047-BP Herst.-Nr.: 600370000 EAN/GTIN: 4007430242754 |
| |
|
| | |
| Metabo LED Arbeitsleuchte SLA 14.4-18 LED 600370000
Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED
Ausstattung: Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen · Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz · Betrieb mit allen Li-Ion-Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt · Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe.
Technische Daten: Gewicht: 460 g · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Herstellerfarbe: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Typ: LED
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Tageslichtweiß | Marke: | Metabo | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | weiß | Gewicht, Hinweis: | ohne Akku | Gewicht: | 460 g | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, stablampe led akku, handlampe akku, handlampe, 04007430242754, 4007430242754, Metabo, 600370000, SLA 14.4-18 LED |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,57* | € 63,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,65* | € 63,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,24* | € 63,76* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,24* | € 65,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,41* | € 82,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|