Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-122103-BP Herst.-Nr.: 0602 0293 EAN/GTIN: 4029547003691 |
| |
|
| | |
| testo 0602 0293 0602 0293 TE-Fühlerkopf für Tauch-/Luft-/Einstechmessungen 1 St.
TE-Fühlerkopf für Tauch-/Luft-/Einstechmessungen
Fühlerkopf für Luft-/Tauch-/Einsteck-Messungen zum Aufstecken auf testo Funkhandgriff.
Ausstattung: Messbereiche -50 bis +350 °C · Genauigkeit Klasse 2 · Ansprechzeit 10 s · Fühlerlänge 150 mm · Fühler-Ø 15 mm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Passender TE-Fühlerkopf für Tauch-/Luft-/Einstechmessungen
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Funkhandgriff | 122101 | Marke: | testo | Typ (Hersteller-Typ): | 0602 0293 | Ausführung (allgemein): | Passender TE-Fühlerkopf für Tauch-/Luft-/Einstechmessungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Hand-Thermometer, Handthermometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstechfühler testo, einstechfühler, 4029547003691, testo, 0602 0293, zubehör für messgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,61* | € 56,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,15* | € 56,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,23* | € 56,60* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,54* | € 58,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,08* | € 66,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|