| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1218867-BP Herst.-Nr.: 9015-001.01 EAN/GTIN: 4011644006200 |
| |
|
| | |
| interBär 9015-001.01 Aufputz-Steckdose abschließbar IP44 Schwarz,Transparent
Abschließbare Außensteckdose
Für gerade Stecker geeignet IP44
Abschließbare Außensteckdose die mit eingestecktem Stecker geschlossen werden kann. Ideal für die Stromabnahme im Garten, im Keller, der Garage usw. Einsetzbar für z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Rasenmäher, Lichterketten, Elektro-Grill. Vor Spritzwasser und Regen geschützt durch klaren Polycarbonat-Deckel mit umlaufend eingeschäumter Dichtung. Mit Lasche für Vorhängeschloss und somit geschützt vor Stromdiebstahl!
Technische Daten: Ausführung (allgemein): für gerade Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: abschließbar
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 185 x 85 x 80 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Transparent | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 185 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | interBär | Schutzart: | IP44 | Farbe: | schwarz | transparent | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | abschließbar | Ausführung (allgemein): | für gerade Stecker | Montageart: | Aufputz | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Produkt-Art: | Aufputz-Steckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose, 04011644006200, 4011644006200, interBär, 9015-001.01, Serie 9015 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,50* | € 30,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 22,34* | € 30,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,04* | € 31,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,30* | € 59,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|