Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.41.0.012.5060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217567-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.41.0.012.5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 39.41.0.012.5060 Koppelrelais 12 V/DC,12 V/AC 6 A 1 Wechsler 1 St.

Koppelrelais MasterINPUT 39.41 (EMR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit EMR-Ausgang. Zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang. Aktor-Anschlüsse am selben Koppelrelais-Ausgang mit einfacher Leitungszuordnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 13.2 V/DC,13.2 V/AC · Ansprechspannung (min.): 9.6 V/DC,9.6 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Nennspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
39.41.0.012.5060
Nennspannung:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
13.2 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9.6 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, industrierelais finder, industrierelais, koppelrelais 12v, 02050002363960, 2050002363960, Finder, 39.41.0.012.5060
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 12,22*
10
€ 5,00*
ab € 10,28*
€ 12,23*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 12,29*
10
Frei Haus
ab € 10,742*
€ 12,492*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,05*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,96*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
Zubehör
RS Pro
7975945
ab € 101,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.