Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel JWPF Polzahl Gesamt 8 08T-JWPF-VSLE-D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217359-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     08T-JWPF-VSLE-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
JST Buchsengehäuse-Kabel JWPF Polzahl Gesamt 8 08T-JWPF-VSLE-D 1 St.

Gehäuse für Stiftkontakt Serie JWPF

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Wasserdichte (IP67), verriegelbare Kabel an Kabel Verbindung. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. 2-Punkt Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.1 mm · Produktabmessung, Länge: 25.8 mm · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): JWPF · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.8 x 11 x 12.1 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
12.1 mm
Produktabmessung, Länge:
25.8 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Schutzart:
IP67
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
JWPF
Herst.-Teilenr.:
08T-JWPF-VSLE-D
Typ (Hersteller-Typ):
08T-JWPF-VSLE-D
Nennstrom:
3 A
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (Details):
0.13 - 0.33 mm²
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, JST, 08T-JWPF-VSLE-D, 166-7300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,63*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,68*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,93*
Lager 102
786
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-025
ab € 0,0514*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
08R-JWPF-VSLE-D
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.