Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST JWPF Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Laschensteckverbinder, Serie JWPF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST JWPF Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Laschensteckverbinder, Serie JWPF
JST JWPF Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Laschensteckverbinder, Serie JWPF
Artikel-Nr.:
     108EL-1667300
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     08T-JWPF-VSLE-D
EAN/GTIN:
     5059041262156
Suchbegriffe:
1667300
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = JWPF
Zur Verwendung mit = Laschensteckverbinder, Serie JWPF
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 11mm
Breite = 12.1mm
Gehäusematerial = PBT

UL. Kontaktnase zur Montage im Laschengehäuse, Buchsenkontakt zur Montage im Steckdosengehäuse. Serie JWPF Steckverbindergehäuse von JST. Die Serie JWPF von JST ist eine Serie von Steckverbindergehäusen mit 2,00 mm Rastermaß. Sie wurden für eine kompakte Größe ausgelegt und sind daher ideal für den Einsatz in kleinen Anwendungen. Sie haben eine solide Gummidichtung auf der Kabelseite für wasserdichten Schutz gemäß IP67. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: für Leuchtengruppen und Rückspiegel in der Automobilindustrie, Geräte wie zum Beispiel Kühlschränke und Waschmaschinen, Beleuchtung und Niedrigstrom-Versorgungssysteme im Eisenbahnsektor und in allen Industriezweigen für die Fabrikautomation und Beleuchtungszwecke. Eigenschaften und Vorteile. Rastermaß 2,0mm Kabel-Kabel-Konfigurationen und -Armaturen Wasserdichte Steckverbinder Interne Frontdichtung, die vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und Kratzern schützt Inneres Gehäuse für sicheren Steckschutz Gehäuse-Klemme-Verriegelungen mit Federwirkung für sicheren Halt der Kontakte Kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
JWPF
Zur Verwendung mit:
Laschensteckverbinder, Serie JWPF
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
11mm
Breite:
12.1mm
Gehäusematerial:
PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,06403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.156,46*
€ 1.376,1874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.146,05*
€ 1.363,7995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.113,19*
€ 1.324,6961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.090,41*
€ 1.297,5879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.064,03*
€ 1.266,1957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.