Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel JWPF Polzahl Gesamt 8 08R-JWPF-VSLE-D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217360-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     08R-JWPF-VSLE-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
JST Buchsengehäuse-Kabel JWPF Polzahl Gesamt 8 08R-JWPF-VSLE-D 1 St.

Gehäuse für Buchsenkontakt Serie JWPF

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Wasserdichte (IP67), verriegelbare Kabel an Kabel Verbindung. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. 2-Punkt Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 10.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 mm · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): JWPF · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16.5 x 10.7 x 9.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
16.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10.7 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Schutzart:
IP67
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
JWPF
Herst.-Teilenr.:
08R-JWPF-VSLE-D
Typ (Hersteller-Typ):
08R-JWPF-VSLE-D
Nennstrom:
3 A
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (Details):
0.13 - 0.33 mm²
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, JST, 08R-JWPF-VSLE-D, 166-7301
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,45*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,57*
1 Tag
34707
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,752*
€ 1,78*
Lager 102
321
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
08T-JWPF-VSLE-D
ab € 0,95*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPR-001T-P025
ab € 2,05*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SWPRSWPR-24L-150
ab € 6,29*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SWPRSWPR-24L-300
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.