Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 8-polig, RM 2 mm, gerade, weiß, 08T-JWPF-VSLE-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 8-polig, RM 2 mm, gerade, weiß, 08T-JWPF-VSLE-D
Steckergehäuse, 8-polig, RM 2 mm, gerade, weiß, 08T-JWPF-VSLE-D
Artikel-Nr.:
     4502-71F5429
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     08T-JWPF-VSLE-D
EAN/GTIN:
     4099891009359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
JWPF-Steckverbinder, 08T-JWPF-VSLE-D, JST Dieser JWPF-Verbinder kann an der Stelle eingesetzt werden, an der eine besondere Wasserdichtigkeit erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,51*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,28*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,91*
1 Tag
56808
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-025
ab € 0,0516*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
08R-JWPF-VSLE-D
ab € 0,51*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-P025
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.