Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Sensor Special 20300 Automatische Abisolierzange 4.4 bis 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216153-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20300
EAN/GTIN:
     4011391203006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari Sensor Special 20300 Automatische Abisolierzange 4.4 bis 7 mm

Automatische Abisolierzange

Ausstattung:
Speziell geeignet für die Abisolierung von Kabelummantelungen bei Sensor- und Aktorleitungen · Glasfaserverstärkte Polyamid-Konstruktion in Leichtbauweise für herausrangende Qualität und hohe Festigkeit · Ergonomisch gestaltet für ermüdungsfreies, wiederholtes Abisolieren · Geeignet für: PUR halogenfreie Sensor / Aktor-Leitungen, Hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR / PVC Leitungen, PVC-Leitungen, Mehradriger Kabelaufbau, Geschirmte und ungeschirmte Kabel.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 7 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.4 mm · Geeignet für: Sensor-/Aktor-Leitungen mit PUR-Isolation,Geschirmte Kabel,Ungeschirmte Kabel,TPE-U-Leitungen,Halogenfreie Sensorleitungen mit PUR-Isolation,Leiter mit PVC-Isolation,Leiter mit PUR-Isolation · Gewicht: 126 g · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz/Gelb

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.4 bis 7 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Sensor-/Aktor-Leitungen mit PUR-Isolation | Geschirmte Kabel | Ungeschirmte Kabel | TPE-U-Leitungen | Halogenfreie Sensorleitungen mit PUR-Isolation | Leiter mit PVC-Isolation | Leiter mit PUR-Isolation
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
7 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.4 mm
Typ:
Sensor Special
Gewicht:
126 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,26*
€ 56,28*
1 Tag
88
€ 6,90*
ab € 47,68*
€ 56,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,39*
€ 56,35*
1 Tag
121
€ 7,90*
ab € 48,11*
€ 56,70*
Lager 102
282
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
29300
ab € 38,04*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,50*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.