Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0220 0134 Miniaturkupplungsdose Typ K, gelb | -50...+120°C Gelb Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121378-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0220 0134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0220 0134
B + B Thermo-Technik 0220 0134 Miniaturkupplungsdose Typ K, gelb | -50...+120°C Gelb Inhalt: 1 St.

Miniaturkupplungsdose Typ K, gelb | -50...+120°C

DIN EN 50212

Miniaturdose zum Einbau (rückseitige Schraubklemmbefestigung).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Kontaktmaterial: NiCr-Ni

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
B + B Thermo-Technik
Herst.-Teilenr.:
0220 0134
Typ (Hersteller-Typ):
0220 0134
Material (Details):
Kontaktmaterial NiCr-Ni
Ausführung (allgemein):
Kupplungsdose
Typ:
K
Querschnitt (Details):
0.5 mm²
Normen/Prüfzeichen:
IEC 584
Anschluss (Details):
-
Kontaktmaterial:
NiCr-Ni
Temperaturbereich (Details):
-50 - +120 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Thermo-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,29*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0001
ab € 2,48*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0191
ab € 2,57*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0230 0209-100m
ab € 5,37*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0409 1201-10
ab € 19,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307375
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.