Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics MK04-1A66C-500W Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 180 V/AC 0.5 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205871-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     2243711054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
StandexMeder Electronics MK04-1A66C-500W Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC,180 V/AC 0.5 A 10 W

Reedsensor im Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Rhodium · Produktabmessung, Breite: 13.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.9 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 180 V/DC,180 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 13.9 x 5.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.9 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
13.9 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MK04-1A66C-500W
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
180 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Rhodium
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, StandexMeder Electronics, 2243711054, MK04-1A66C-500W, meder, standex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,47*
Lager 102
294
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,48*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
StandexMeder Electronics
2500000004
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.