| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1205859-BP Herst.-Nr.: U7040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| APEM U7040 Anschlusskabel U7040 1 St.
Anschlusskabel U7040
Kabelkonfektion mit Stecker Harwin M30-1100400, Litzen AVW28, Länge 150mm, für APEM CG-Serie mit LEDs als Output-Indikator.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): U7040 · Weitere technische Daten: Kabellänge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | APEM | Typ (Hersteller-Typ): | U7040 | Typ: | U7040 | Temperaturbereich (Details): | -40 - +70 °C | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: APEM, U7040, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,30* | € 21,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 21,40* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,06* | € 21,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,14* | € 22,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,99* | € 41,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|