| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G1029 Herst.-Nr.: U7040 EAN/GTIN: 4099889322941 |
| | |
|
| | |
| Anschlusskabel, U7040, APEM Kabel für alle anderen Versionen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kapazitätsschalter | Zubehörart: | Kabelbaum | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,08* | € 21,50* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,29* | € 21,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,47* | € 21,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,14* | € 22,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,62* | € 42,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|