Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MINI MCR-2-I-I 2901998 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1199191-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901998
EAN/GTIN:
     4046356649490
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
3-Wege-Trennverstärker Phoenix Contact MINI MCR-2-I-I 2901998 1 St.

3-Wege-Trennverstärker

3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Normsignalen.

Technische Daten:
Bürde: Ausgangslast Stromausgang: ≤ 600 Ω · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Länge: 120.5 mm · Stromaufnahme: 25 mA (bei 24 V/DC) · 54 mA (12 V/DC) · Umgebungstemperatur (max.): +85 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Übertragungsfehler: 0,1 % (vom Endwert)

Hinweis:
Nicht konfigurierbar!
Weitere Informationen:
Bürde:
Ausgangslast Stromausgang: ≤ 600 Ω
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 120.5 mm x 6.2 mm
Produktabmessung, Länge:
120.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
MINI MCR-2-I-I
Stromaufnahme:
25 mA (bei 24 V/DC) · 54 mA (12 V/DC)
Frequenz (Details):
30 Hz
Anschluss (Details):
Schrauben
Ausgangssignal (Details):
0 - 20 mA<br>4 - 20 mA
Eingangssignal:
0 - 20 mA<br>4 - 20 mA
Einstellungart:
Nicht konfigurierbar
Versorgungsspannung:
9|ツ|6 - 30 V/DC
Eingangs-Widerstand:
Stromeingang: ca. 63 kΩ
Umgebungstemperatur (max.):
+85 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 4046356649490, Phoenix Contact, 2901998, MINI MCR-2-I-I, 849-6311
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,43*
€ 107,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,68*
€ 110,26*
€ 5,46*
ab € 100,07*
€ 110,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,52*
€ 112,69*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 184,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 822,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 310,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 308,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 309,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,231*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6993*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 45,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,696*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,16677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.