Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker 3-Wege MINI MCR-2-I-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennverstärker 3-Wege MINI MCR-2-I-I
Trennverstärker 3-Wege MINI MCR-2-I-I
Artikel-Nr.:
     3517B-90052238
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901998
EAN/GTIN:
     4046356649490
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker

Trennverstärker 3-Wege MINI MCR-2-I-I

3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, Schraubanschlusstechnik
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9,6..30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Störmeldeausgang:
ja
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,43*
€ 107,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,68*
€ 110,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,07*
€ 110,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,52*
€ 112,69*
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 112,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 822,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 310,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 308,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 309,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,231*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6993*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 45,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,696*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,16677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.