| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194753-BP Herst.-Nr.: 308095 EAN/GTIN: 4024397377008 |
| |
|
| | |
| CasaFan DF800 Eco IP54 SL Bodenventilator 123 W (Ø x H) 88 cm x 92 cm Schwarz (matt)
Trommelventilator DF800 Eco IP54 SL
3 Geschwindigkeitsstufen 2-poliger Netzschalter, 3-stufiger Druckschalter Vertikale Neigung von 360° Schutzart IP54 unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit
Leistungsstarker Trommelventilator für Gewerbe- und Industrieeinsatz Dieser mobile Trommelventilator für Gewerbe und Industrie kühlt Mensch und Maschine. Durch seine hohe Schutzart (IP54) kann er auch in staubiger und feuchter Umgebung eingesetzt werden. Sein robuster Aufbau, der gekapselte und kugelgelagerte Motor sowie 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F für hohe mechanische Beanspruchung mit einem Schutzkontaktstecker IP54 sorgen für hohe elektrische Sicherheit im Umgang mit dem Ventilator. Die um 360° verstellbare Trommelneigung erlaubt die Ausrichtung des Luftstroms in jede gewünschte Richtung. Das Gerät ist nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe zertifiziert.
Ausstattung: Luftleistung 15.650 m³/h nach IEC 60879 · 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Druckschalter bedienbar · Zweipoliger Ein/Ausschalter · Vertikale Neigung im Bereich von 360° · Flügelrad aus Aluminium · Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Flügelrad schwarz lackiert · Stabiler, kippsicherer Stahlrohrstandbügel mit Gummirollen und -füßen · Praktische Griffe am Gehäuse sowie Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters · Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt, Schutzklasse I · Optionaler Trafo ETWZ 1,0 #891020 für 5 Stufen · 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F G 3 1,0 mm² für hohe mechanische Beanspruchung mit Schutzkontaktstecker IP54.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl: 870 U/min · Flügelfarbe: Schwarz (matt) · Gehäusefarbe (Details): Schwarz (matt) · Geräusch-Entwicklung: 56.8 dB · Gewicht: 19.3 kg · Gitter-Ø: 83 cm · Leistung: 123 W · Luftdurchsatz: 15650 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 92 cm · Produktabmessung, Ø: 88 cm · Schwenkbereich max.: 360 ° · Ventilator-Besonderheiten: Schwenkbar · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur: -10 °C bis +42 °C · Zuleitungslänge: 2.5 m
Lieferumfang: Trommelventilator · Bedienungsanleitung
Hinweis: Gewerbeeinsatz - Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC für die Verwendung im Gewerbe. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 88 cm x 92 cm | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz (matt) | Produktabmessung, Ø: | 88 cm | Produktabmessung, Höhe: | 92 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | CasaFan | Flügelfarbe: | Schwarz (matt) | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ventilator-Besonderheiten: | Schwenkbar | Luftdurchsatz: | 15650 m³/h | Zuleitungslänge: | 2.5 m | Geräusch-Entwicklung: | 56.8 dB | Schwenkbereich max.: | 360 ° | Betriebsspannung: | 230 V | Drehzahl: | 870 U/min | Leistung: | 123 W | Gitter-Ø: | 83 cm | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 19.3 kg | Produkt-Art: | Bodenventilator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,44* | € 385,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,83* | € 385,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,04* | € 394,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,13* | € 409,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,25* | € 491,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|