Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona DSLM Travel mit Kuge Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=48 - 143 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192906-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19880
EAN/GTIN:
     4250234598804
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona DSLM Travel mit Kuge Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=48 - 143 cm Schwarz inkl. Tasche,Kugelkopf,Wasserwaage

mantona Reisestativ DSLM Travel mit Kugelkopf

Reise u. Outdoorstativ
kompaktes und leichtes Aluminium-Reisestativ mit Kugelkopf
Kugelkopf mit Panoramaskala und zwei Wasserwaagen
kleines Packmaß und sehr leicht
auch als Einbeinstativ nutzbar
Stativbeine mit Gummifüßen und Spikes
max. Belastbarkeit: ca. 5kg
inkl. Stativtasche

Kompaktes und leichtes Aluminium-Reisestativ Das Reisestativ DSLM Travel von mantona ist ein äußerst kompaktes Stativ, das ideal für Reisen ist. Mit einem Gewicht von ca. 1300g ist das aus Aluminium gefertige Stativ leicht und kann ohne Probleme in der mitgelieferten Tasche transportiert werden. Die Beinwinkel sind bis zu 180° verstellbar, wodurch Sie es kompakt zu einer Länge von 35 cm für den Transport zusammenlegen können und zudem sehr flexibel in der Anwendung sind. Auch bodennahe Aufnahmen sind damit kein Problem. Vier Beinsegmente mit Schnellverschlüssen erlauben eine unkomplizierte Anpassung der Höhe sowie einen schnellen Auf- und Abbau. Das Stativ kann bis zu einer Höhe von 143 cm ausgezogen werden. Gummierte Stativbeine und Spikes sorgen für eine hohe Standfestigkeit. Kugelkopf mit zwei Wasserwaagen Besonders praktisch: Das Stativ kann auch als Einbein-Stativ genutzt werden. Dabei ist das Einbeinstativ durch die auf zwei Stufen ausziehbare Mittelsäule erweiterbar. Die Mittelsäule verfügt über einen Beschwerungshaken, an dem Sie Gewichte zur Stabilisierung des Stativs aufhängen können. Der Kugelkopf verfügt über eine praktische Panoramaskala, ein Wechsel ins Hochformat ist problemlos möglich. Zur exakten Ausrichtung verfügt der Kopf über zwei praktische Wasserwaagen – eine für Hoch-, die andere für Querformat. Dank einer Stativschraube mit ¼ Zoll und 3/8 Zoll Gewinde kann die Kamera entweder über eine Schnellwechselplatte am Kopf oder direkt auf dem Stativ montiert werden. Ideal für DSLMs Mit einer maximalen Belastbarkeit von ca. 5kg ist das Stativ ideal für den Einsatz mit Systemkameras.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 143 cm · Arbeitshöhe (min.): 48 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 398 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Kugelkopf,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x mantona Reisestativ DSLM Travel, 143cm, ideal für DSLMs, inkl. Kugelkopf mit Panoramaskala und zwei Wasserwaagen, Schnellwechselplatte, Tasche.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
398 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Kugelkopf | Wasserwaage
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
143 cm
Arbeitshöhe (min.):
48 cm
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234598804, Mantona, 19880, DSLM Travel mit Kuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1317
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 107,50*
€ 3,50*
ab € 112,13*
€ 145,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.