Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona DSLM Travel Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona DSLM Travel Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona DSLM Travel Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona DSLM Travel Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona DSLM Travel Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona DSLM Travel Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona DSLM Travel Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22311594
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das Reisestativ DSLM Travel von mantona ist ein äußerst kompaktes Stativ, das ideal für Reisen ist. Mit einem Gewicht von ca. 1300g ist das aus Aluminium gefertige Stativ leicht und kann ohne Probleme in der mitgelieferten Tasche transportiert werden. Die Beinwinkel sind bis zu 180° verstellbar, wodurch Sie es kompakt zu einer Länge von 35 cm für den Transport zusammenlegen können und zudem sehr flexibel in der Anwendung sind. Auch bodennahe Aufnahmen sind damit kein Problem. Vier Beinsegmente mit Schnellverschlüssen erlauben eine unkomplizierte Anpassung der Höhe sowie einen schnellen Auf- und Abbau. Das Stativ kann bis zu einer Höhe von 143 cm ausgezogen werden. Gummierte Stativbeine und Spikes sorgen für eine hohe Standfestigkeit.
Besonders praktisch: Das Stativ kann auch als Einbein-Stativ genutzt werden. Dabei ist das Einbeinstativ durch die auf zwei Stufen ausziehbare Mittelsäule erweiterbar. Die Mittelsäule verfügt über einen Beschwerungshaken, an dem Sie Gewichte zur Stabilisierung des Stativs aufhängen können. Der Kugelkopf verfügt über eine praktische Panoramaskala, ein Wechsel ins Hochformat ist problemlos möglich. Zur exakten Ausrichtung verfügt der Kopf über zwei praktische Wasserwaagen – eine für Hoch-, die andere für Querformat. Dank einer Stativschraube mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewinde kann die Kamera entweder über eine Schnellwechselplatte am Kopf oder direkt auf dem Stativ montiert werden.
Mit einer maximalen Belastbarkeit von ca. 5kg ist das Stativ ideal für den Einsatz mit Systemkameras.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1430 mm
Höhe (min)
430 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.