Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 13399 Lampenstativ Arbeitshöhe 280 cm (max) inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192278-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13399
EAN/GTIN:
     4250234533997
Suchbegriffe:
4250234533997
Walimex Pro
13399
FW-806
Walimex Pro 13399 Lampenstativ Arbeitshöhe 280 cm (max) inkl. Tasche

walimex pro FW-806 AIR + Stativrollen Pro

Stativ sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ
mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
hohe Standfestigkeit
max. Belastbarkeit: ca. 6kg
inkl. praktischer Transporttasche
Rollen
leichtgängige Stativrollen
für mehr Mobilität im Studio
extrem robuste Ausführung
unverzichtbar im Studio
für alle Stative mit einem Beindurchmesser von 18-23mm

Das walimex pro FW-806 Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit nur ca. 1,8kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 100cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Mit dem Standard-Spigot-Anschluss von 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Die drei walimex Stativrollen Pro sind ideal im Einsatz auf Holz wie auf Teppichböden. Als Ergänzung Ihres Statives dienen sie einem schnellen Ortswechsel der Beleuchtung ohne umständliches Tragen der Stative.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 280 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Metall · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 1180 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex pro FW-806 AIR, inkl. praktischer Transporttasche 1x walimex Stativrollen Pro, 3er Set

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
1180 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
1180 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Metall
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
280 cm
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 71,26*
€ 80,18*
Lager 102
976
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 80,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.