Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon CRD-32 Barcodelesegerät Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon CRD-32 Barcodelesegerät Schwarz AC Drinnen
Opticon CRD-32 Barcodelesegerät Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31291130
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Barcodelesegerät
Energiequelle
AC
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
H-32
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner schwarz, barcode scanner, barcode scanner mobil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.