Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171439 SL7-BL24-B LED Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188385-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171439
EAN/GTIN:
     4015081677702
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Eaton Signalsäulenelement 171439 SL7-BL24-B LED Blau 1 St.

LED Blinklicht Modul

Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Kalottenfarbe: Blau · Leuchtbild: Blinklicht · Leuchtfarben: Blau · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP66 · Serie (Signaltechnik): SL7 · Signal-Typ: Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 70 mm
Kalottenfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Leuchtbild:
Blinklicht
Leuchtfarben:
Blau
Serie (Signaltechnik):
SL7
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
SL7-BL24-B
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,48*
€ 54,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,70*
€ 57,03*
€ 5,46*
ab € 47,51*
€ 59,68*
€ 4,00*
ab € 47,68*
€ 59,68*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 88,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,16*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,67*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 189,43*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.