Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171339 SL4-BL24-R LED Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1188261-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171339
EAN/GTIN:
     4015081678754
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Eaton Signalsäulenelement 171339 SL4-BL24-R LED Rot 1 St.

LED Blinklicht Modul

Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Kalottenfarbe: Rot · Leuchtbild: Blinklicht · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP66 · Serie (Signaltechnik): SL4 · Signal-Typ: Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Kalottenfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Leuchtbild:
Blinklicht
Leuchtfarben:
Rot
Serie (Signaltechnik):
SL4
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
SL4-BL24-R
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,21*
€ 49,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,73*
€ 51,84*
€ 5,46*
ab € 42,57*
€ 54,18*
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 56,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,32*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 30,99*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.