Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SL4-BL24-R Blinklicht-LED rot 24V 40mm 171339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0322744
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171339
EAN/GTIN:
     4015081678754
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blinklichtmodul, Farbe rot, Sortiment: Signalsaulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,48*
€ 49,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,70*
€ 52,19*
€ 5,46*
ab € 42,73*
€ 54,58*
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 56,88*
€ 4,00*
ab € 43,10*
€ 56,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 57,19*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,53*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,24*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.