Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VN340SP-E PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side Power SO-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1185414-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN340SP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Leistungsverteilungsschalter
STMicroelectronics VN340SP-E PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side Power SO-10

PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 4 · Ausgabetyp: N-Kanal · Ausgang: High-Side · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Fehlerschutz: Strombegrenzung (Fest),Übertemperatur · Funktionen (PMIC): Status-Flag · Gehäuseart (Halbleiter): Power SO-10 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Last-Spannung (max.): 36 V · Last-Spannung (min.): 10 V · R(DS)(on): 200 mΩ · Schalttyp: Allgemeiner Verwendungszweck · Schnittstellen (Bauelemente): Ein/Aus · Strom-Ausgabe (max.): 700 mA · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Fehlerschutz:
Strombegrenzung (Fest) | Übertemperatur
Funktionen (PMIC):
Status-Flag
Gehäuseart (Halbleiter):
Power SO-10
Schnittstellen (Bauelemente):
Ein/Aus
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
4
Ausgang:
High-Side
Ausgabetyp:
N-Kanal
Verhältnis E/A:
1:1
Schalttyp:
Allgemeiner Verwendungszweck
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
VN340SP-E
Strom-Ausgabe (max.):
700 mA
Last-Spannung (max.):
36 V
Last-Spannung (min.):
10 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
R(DS)(on):
200 mΩ
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter|ツ| Lasttreiber
Weitere Suchbegriffe: Strombegrenzungsschalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, STMicroelectronics, VN340SP-E, 714-1170, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,16*
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 8,98*
1
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 18,20*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.