Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode 1.5KE39A DO-201 37.1 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1184188-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE39A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
STMicroelectronics TVS-Diode 1.5KE39A DO-201 37.1 V 1.5 kW

TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Diodenkapazität C(D): 2400 pF · Durchbruchspannung U(BR): 37.1 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 69.7 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): 1.5KE,TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 33.3 V · Spitzenstrom I(pp): 143 A · Stromleitungsschutz: Nein

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
1.5KE | TRANSIL™
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
1.5KE39A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchbruchspannung U(BR):
37.1 V
Klemmenspannung U(CL):
69.7 V
Diodenkapazität C(D):
2400 pF
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Spitzenstrom I(pp):
143 A
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Sperrspannung U(R):
33.3 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 1.5KE39A, 486-4353, 497-6607-1-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,242*
€ 0,328*
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,45*
Lager 102
409
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.