Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode 1.5KE39A DO-201 37.1V 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q619661
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE39A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
1.5KE39A
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
33.3 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Diodenkapazität C(D):
2400 pF
Klemmenspannung U(CL):
69.7 V
Durchbruchspannung U(BR):
37.1 V
Spitzenstrom I(pp):
143 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DO-201
Serie:
1.5KE + TRANSIL™
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 486-4353, 497-6607-1-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,242*
€ 0,328*
600
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
1 Tag
389
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,67*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.