Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-123BK Original 2er-Pack Schwarz LC123BKBP2DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1182063-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC123BKBP2DR
EAN/GTIN:
     5014047563171
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother LC-123BK Tinte Original Schwarz

Brother Tintenpatronen Doppelpack LC-123 Schwarz LC123BKBP2DR

Original Tintenpatronen für beste Druckqualität
Enthält 2 Patronen Schwarz

100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP-J132W,DCP-J150,DCP-J152W,DCP-J552DW,DCP-J752DW,DCP-J4110DW,DCP-J4110W,MFC-J245,MFC-J470DW,MFC-J650DW,MFC-J870DW,MFC-J4310DW,MFC-J4410DW,MFC-J4510DW,MFC-J4610DW,MFC-J4710DW,MFC-J6520DW,MFC-J6720DW,MFC-J6920DW,DCP,J132W,J150,J152W,J552DW,J752DW,J4110DW,J4110W,MFC,J245,J470DW,J650DW,J870DW,J4310DW,J4410DW,J4510DW,J4610DW,J4710DW,J6520DW,J6720DW,J6920DW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP J 132 W,DCP J 150,DCP J 152 W,DCP J 552 DW,DCP J 752 DW,DCP J 4110 DW,DCP J 4110 W,MFC J 245,MFC J 470 DW,MFC J 650 DW,MFC J 870 DW,MFC J 4310 DW,MFC J 4410 DW,MFC J 4510 DW,MFC J 4610 DW,MFC J 4710 DW,MFC J 6520 DW,MFC J 6720 DW,MFC J 6920 DW · Seiten-Reichweite: 1200 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): LC-123;LC123;LC 123;LC-123BK;LC-123 BK;LC123BK;LC 123 BK · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Passend für die Modelle:
DCP J 132 W, DCP J 150, DCP J 152 W, DCP J 4110 DW, DCP J 4110 W, DCP J 552 DW, DCP J 752 DW, MFC J 245, MFC J 4310 DW, MFC J 4410 DW, MFC J 4510 DW, MFC J 4610 DW, MFC J 470 DW, MFC J 4710 DW, MFC J 650 DW, MFC J 6520 DW, MFC J 6720 DW, MFC J 6920 DW, MFC J 870 DW
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
2er-Pack
Herst.-Teilenr.:
LC123BKBP2DR
Seiten-Reichweite:
1200 Seiten
Kurznummer:
LC-123BK
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
DCP J 132 W | DCP J 150 | DCP J 152 W | DCP J 552 DW | DCP J 752 DW | DCP J 4110 DW | DCP J 4110 W | MFC J 245
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 34,38*
€ 45,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,49*
€ 46,51*
10 Tage
11
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 46,83*
€ 6,95*
ab € 35,99*
€ 47,04*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.