Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1180192-BP Herst.-Nr.: 56465 EAN/GTIN: 4010052564654 |
| |
|
| | |
| Pontec 56465 PondoVario 750 Wasserspielpumpe 720 l/h
PondoVario 750
Perfektes und vor allem einfach installiertes Wasserspiel für den Gartenteich oder Zierbrunnen. Die Fontäne dieser Wasserspielpumpe besitzt eine Teleskopverlängerung, mit der Sie die Gesamthöhe an die individuelle Teichhöhe anpassen können. Möglich sind die Wasserbilder: Vulkan, Strahlen, Glocke, Kelch.
Ausstattung:
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 13 mm (1/2") Ø · Eintauch-Tiefe: 2 m · Förderhöhe (max.): 1.1 m · Fördermenge (max.): 720 l/h · Gewicht: 1.40 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 9 W · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Schutzart: IP68
Lieferumfang: Inkl. Teleskopverlängerung mit 4 Düsen.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Abmessungen: | (L x B x H) 145 x 125 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 145 mm | Produktabmessung, Breite: | 125 mm | Marke: | Pontec | Druckanschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Schutzart: | IP68 | Förderhöhe (max.): | 1.1 m | Fördermenge (max.): | 720 l/h | Leistungsaufnahme: | 9 W | Betriebsspannung: | 230 V | Eintauch-Tiefe: | 2 m | Gewicht: | 1.40 kg | Produkt-Art: | Wasserspielpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaumquell, 04010052564654, 4010052564654, Pontec, 56465, PondoVario 750 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,79* | € 40,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,22* | € 41,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,86* | € 69,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|