Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 56719 Wasserspielpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180190-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     56719
EAN/GTIN:
     4010052567198
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 56719 Wasserspielpumpe

PondoVario 1000



Perfektes und vor allem einfach installiertes Wasserspiel für den Gartenteich oder Zierbrunnen. Die Fontäne dieser Wasserspielpumpe besitzt eine Teleskopverlängerung, mit der Sie die Fontänenhöhe an die individuelle Teichhöhe anpassen können. Passt perfekt! Die Wasserspielpumpe PondoVario eignet sich vor allem für den Einsatz in Gartenteichen, Zierbrunnen und kleinen Bachläufen.

Ausstattung:


Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 13 mm (1/2") Ø · Eintauch-Tiefe: 2 m · Förderhöhe (max.): 1.3 m · Fördermenge (max.): 1000 l/h · Gewicht: 1.4 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 11 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schutzart: IP68

Lieferumfang:
Inkl. Teleskopverlängerung mit 4 Düsen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 150 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Pontec
Druckanschluss:
13 mm (1/2") Ø
Schutzart:
IP68
Förderhöhe (max.):
1.3 m
Fördermenge (max.):
1000 l/h
Leistungsaufnahme:
11 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauch-Tiefe:
2 m
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Wasserspielpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, pontec wasserspiele, schaumquell, 4010052567198, Pontec, 56719, PondoVario 1000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 42,11*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 35,36*
€ 49,67*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 51,85*
€ 69,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.